Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-L10
Cod. Produttore
A14-L10
Cod. EAN
8016692046471

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Vite di collegamento: 10 mm
  • Forma: Anulare piega 90°
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe flessibilità: 5
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA14-L10
  • Protezione: Superficie stagnata
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 70 mmq, con vite di collegamento da 10 mm e angolo di raccordo a 90 gradi. Progettato con forma anulare della flangia e classe del conduttore flessibile (classe 5), garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di foro di visione per facilitare l'installazione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e qualità nei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda CEA14-L10, realizzato in rame di alta qualità. Questo capocorda presenta una forma anulare con un angolo di raccordo di 90 gradi, ideale per connessioni flessibili grazie alla sua classe 5. Con un foro di visione e una misura di filettatura di collegamento metrica di 10 mm, offre praticità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie stagnata garantisce una protezione duratura, rendendolo un componente essenziale per i tuoi progetti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 70mmq vite 10mm piegato 90° installazioni elettriche