Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-L6
Cod. Produttore
A3-L6
Cod. EAN
8016692046150

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16mmq
  • Vite: 6mm
  • Materiale: Rame classe 5
  • Forma: Anulare piegata 90°
  • Foro di visione: Presente
  • Filettatura: Metrica 6mm
  • Applicazione: Elettrica robusta
  • Serie: CEA3-L6
Capocorda in rame stagnato con sezione di 16 mm², dotato di vite di collegamento metrica da 6 mm e angolo di raccordo di 90 gradi. Progettato per l'uso con conduttori flessibili di classe 5, offre una soluzione affidabile per terminazioni elettriche con forma anulare della flangia e foro di visione integrato. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di connessione e protezione contro l'ossidazione, garantendo una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA3-L6 è progettato per connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 che garantisce flessibilità e resistenza. La sua forma anulare con angolo di raccordo a 90 gradi facilita l'installazione, mentre il foro di visione consente un controllo visivo pratico. Con una filettatura di collegamento metrica di 6 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda rame 16mmq vite 6mm piegato 90° per elettrico