Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-L8
Cod. Produttore
A19-L8
Cod. EAN
8016692041988

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Vite di collegamento: 8 mm
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Forma: Anulare con angolo 90°
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Foro di controllo: Presente
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Serie: CEA19-L8
Capocorda in rame stagnato per sezione 95 mmq con vite da 8 mm, progettato con angolo di raccordo a 90 gradi e forma anulare della flangia. Questo accessorio elettrico flessibile di classe 5 garantisce una connessione affidabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo del montaggio, è adatto a installazioni professionali in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il capocorda CEA19-L8, un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe del conduttore flessibile per una maggiore versatilità. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo a 90 gradi garantiscono un'installazione semplice e precisa. Con una filettatura di collegamento metrica da 8 mm e un foro di visione per facilitare il controllo, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche professionali.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 95mmq vite 8mm piegato 90° installazione elettrica