Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-L10
Cod. Produttore
A19-L10
Cod. EAN
8016692046587

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Filettatura: 10 mm
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: 90°
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Foro di visione: Presente
  • Applicazione: Collegamenti elettrici
  • Serie: CEA19-L10
Capocorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per connessioni elettriche con conduttori di sezione fino a 95 mm². Presenta un angolo di raccordo di 90° e una forma anulare della flangia, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. La vite di collegamento ha una filettatura metrica da 10 mm, con foro di visione per facilitare l'ispezione dell'installazione. Questo capocorda è adatto per conduttori di classe 5, quindi flessibili, ed è realizzato per assicurare una protezione ottimale della superficie grazie alla stagnatura, che previene l'ossidazione e migliora la conducibilità elettrica. La sua esecuzione è standard, senza flangia stretta, pensata per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA19-L10 è un elemento essenziale per collegamenti elettrici affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 95 mmq e una filettatura metrica di 10 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo a 90 gradi garantiscono una connessione sicura. Con un foro di visione, facilita il monitoraggio delle connessioni. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 95mmq vite 10mm piegato 90° per elettrico