Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA10-L10
Cod. Produttore
A10-L10
Cod. EAN
8016692046396

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50mmq
  • Vite: 10mm
  • Forma: Piega 90°
  • Materiale: Rame
  • Classe: 5 conduttore flessibile
  • Filettatura: Metrica 10mm
  • Foro: Di visione
  • Serie: CEA10-L10
Capocorda in rame stagnato con sezione di 50 mm², dotato di vite di collegamento da 10 mm e piega a 90°. Progettato per connessioni elettriche con conduttori in rame flessibile di classe 5, garantisce un'ottima conducibilità e resistenza meccanica. La forma anulare della flangia facilita l'installazione e assicura un fissaggio sicuro. Ideale per applicazioni professionali, è conforme alle normative UL per l'uso con conduttori in rame fino a 35 kV. La superficie stagnata protegge il rame dall'ossidazione, migliorando la durata e l'affidabilità del collegamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA10-L10 è un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare con un angolo di raccordo di 90 gradi, garantendo una perfetta adattabilità. La filettatura di collegamento metrica di 10 mm assicura un'installazione semplice e sicura. La sua classe 5 di conduttore flessibile lo rende ideale per applicazioni che richiedono una maggiore mobilità. Inoltre, è dotato di un foro di visione per facilitare il monitoraggio delle connessioni.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda rame 50mmq vite 10mm piegato 90° per connessioni elettriche