Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-L10
Cod. Produttore
A7-L10
Cod. EAN
8016692046327

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Vite: 10 mm
  • Angolo raccordo: 90°
  • Materiale: rame stagnato
  • Classe conduttore: flessibile
  • Foro di visione: presente
  • Flangia: forma anulare
  • Serie: CEA7-L10
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 35 mm² con vite di collegamento da 10 mm. Progettato per l'uso con conduttori in rame flessibile di classe 5, garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo di 90° facilitano l'installazione in spazi ridotti, mentre il foro di visione permette un controllo visivo del corretto inserimento del conduttore. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA7-L10 è un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire connessioni affidabili. Con una sezione di 35 mmq e una vite da 8 mm, questo capocorda presenta un angolo di raccordo di 90 gradi e una flangia di forma anulare. La classe del conduttore è flessibile, assicurando un'installazione semplice e sicura. Inoltre, il capocorda è dotato di un foro di visione, permettendo una facile ispezione visiva. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda rame 35mmq vite 10mm piegato 90° installazione elettrica