Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-L6
Cod. Produttore
A5-L6
Cod. EAN
8016692054681

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Forma: anulare piegato 90°
  • Materiale: rame stagnato
  • Finitura: stagnata
  • Foro di visione: presente
  • Classe conduttore: flessibile
  • Serie: CEA5-L6
Capocorda in rame stagnato con sezione di 25 mmq, dotato di vite di collegamento da 6 mm e progettato con angolo di raccordo a 90 gradi e forma anulare della flangia. Questo capocorda è indicato per l'uso con conduttori di classe 5 (flessibili) e garantisce una connessione elettrica affidabile e sicura. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell'inserimento del conduttore durante l'installazione. La finitura stagnata assicura una buona protezione superficiale contro l'ossidazione, migliorando la durata e la conducibilità del collegamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA5-L6 è un accessorio essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe di conduttore flessibile, garantendo un'installazione semplice e versatile. La forma anulare e l'angolo di raccordo a 90 gradi facilitano l'integrazione con altri componenti. Dotato di un foro di visione, questo capocorda permette un controllo visivo efficace. La finitura stagnato offre una protezione duratura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda 25mmq vite 6mm piegato 90° per cablaggio elettrico