Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA37-L10
Cod. Produttore
A37-L10
Cod. EAN
8016692069111

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Vite: 10 mm
  • Materiale: rame alta qualità
  • Angolo raccordo: 90 gradi
  • Foro di visione: presente
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Tipo: capocorda anulare
  • Serie: CEA37-L10
Capocorda di sezione 185 mm² con vite da 10 mm, piegato ad angolo di 90 gradi, realizzato in rame stagnato di alta qualità. Progettato per conduttori di classe 5 (flessibili), garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura. La flangia ha forma anulare e dispone di foro di visione per un facile controllo dell'inserimento del conduttore. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura un’ottima conducibilità e resistenza alla corrosione grazie alla protezione superficiale in stagnatura. La misura della filettatura metrica di collegamento è 10 mm, adatta per installazioni con attrezzi specifici per crimpare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA37-L10 è un capocorda progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 di conduttore flessibile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo di 90 gradi facilitano l'installazione, mentre il foro di visione consente un controllo visivo pratico. Con una filettatura metrica di 10 mm, il CEA37-L10 è perfetto per chi cerca robustezza e versatilità nelle proprie connessioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Produttore

Capocorda rame 185mmq vite 10mm piegato 90° per elettrico