Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA30-L12
Cod. Produttore
A30-L12
Cod. EAN
8016692043432

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Vite: 12 mm
  • Forma: anulare piegata
  • Materiale: rame
  • Angolo raccordo: 90 gradi
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA30-L12
Capocorda di rame stagnato con sezione di 150 mm², dotato di vite di collegamento metrica da 12 mm. Progettato per conduttori di classe 5 (flessibili), presenta un angolo di raccordo di 90° e una forma della flangia anulare. Questo capocorda è ideale per terminazioni elettriche affidabili e resistenti, garantendo una connessione sicura e duratura in impianti elettrici professionali. La superficie stagnata assicura protezione contro la corrosione, mentre l'esecuzione con foro di visione facilita l'ispezione durante l'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA30-L12 è un capocorda progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare con un angolo di raccordo di 90 gradi, ideale per applicazioni versatile. La filettatura di collegamento metrica di 12 mm e la classe 5 flessibile del conduttore permettono un'installazione semplice e veloce. Inoltre, il foro di visione facilita il controllo visivo della connessione. Scegli il CEA30-L12 per prestazioni elevate e durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capocorda rame 150mmq vite 12mm 90° installazione elettrica