Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA30-L10
Cod. Produttore
A30-L10
Cod. EAN
8016692043425

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Vite: 10 mm
  • Materiale: rame
  • Forma flangia: anulare
  • Angolo raccordo: 90°
  • Classe conduttore: flessibile
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA30-L10
Capocorda di collegamento in rame stagnato con sezione da 150 mm² e vite di fissaggio da 10 mm. Progettato con angolo di raccordo a 90° e forma anulare della flangia, ideale per conduttori di classe 5 (flessibili). Questo capocorda garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura, adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico. La superficie stagnata assicura una migliore resistenza alla corrosione, mentre il foro di visione facilita il corretto inserimento del conduttore. La misura della filettatura metrica è 10 mm, ottimizzata per una rapida e sicura installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA30-L10 è un capocorda di alta qualità, realizzato in rame per garantire una conduzione elettrica ottimale. Con una sezione di 150 mmq e una vite di 10 mm, questo prodotto offre una connessione sicura e affidabile. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo di 90 gradi facilitano l'installazione in spazi ristretti. La classe del conduttore è flessibile, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Il foro di visione consente un controllo visivo pratico e immediato.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capicorda rame 150mmq vite 10mm piegato 90° installazione elettrica