Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA24-L10
Cod. Produttore
A24-L10
Cod. EAN
8016692046648

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Vite: 10 mm
  • Angolo raccordo: 90°
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Classe conduttore: 5
  • Flangia: Forma anulare
  • Foro di visione: Integrato
  • Serie: CEA24-L10
Capocorda di sezione 120 mm² in rame stagnato, progettato per l'installazione con vite da 10 mm e piega a 90 gradi. Questo terminale flessibile di classe 5 presenta una forma anulare della flangia, ideale per connessioni elettriche affidabili e resistenti. La protezione superficiale in stagnatura garantisce una maggiore resistenza alla corrosione, mentre il foro di visione facilita il controllo dell'inserimento del conduttore. Adatto per l'uso con conduttori in rame, è realizzato per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda CEA24-L10, realizzato in rame di alta qualità. Questo capocorda presenta una sezione di 120 mmq e una vite di 10 mm, progettato con un angolo di raccordo di 90 gradi per una connessione sicura e affidabile. La forma anulare della flangia garantisce una distribuzione ottimale della pressione, mentre la classe 5 del conduttore assicura flessibilità. Con un foro di visione integrato, il CEA24-L10 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 120mmq vite 10mm piegato 90° elettrico industriale