Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA17-M16
Cod. Produttore
A17-M16
Cod. EAN
8016692039121

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEA17-M16
Capocorda in rame stagnato per sezioni fino a 70 mm², progettato per conduttori di classe 6 con fili ultra sottili. La sua struttura a tubo corto consente un'ottima connessione tramite vite, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. La filettatura metrica M16 assicura una compatibilità precisa con sistemi di collegamento elettrico. Questo capocorda è ideale per applicazioni professionali nell'ambito degli impianti elettrici, offrendo resistenza alla corrosione grazie alla protezione superficiale in stagnatura e una forma anulare della flangia che facilita l'installazione. È dotato di foro di visione per un controllo ottimale durante il montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 70mmq Extraflex vite 16mm flessibile industriale