Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA17-M14
Cod. Produttore
A17-M14
Cod. EAN
8016692039114

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Flessibilità: Extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA17-M14
  • Uso: Flessibilissimi
Capocorda di alta qualità per sezioni di cavo fino a 70 mm², realizzato in rame stagnato per garantire una protezione superiore contro la corrosione e un'eccellente conducibilità elettrica. Progettato per l'uso con conduttori di classe 6 a filo ultra sottile, questo capocorda presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ideale per connessioni affidabili e sicure. La filettatura metrica M14 assicura un fissaggio robusto tramite vite, mentre il foro di visione permette un controllo semplice durante l'installazione. Questo accessorio è indicato per applicazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 70mmq Extraflex vite 14mm cablaggio industriale