Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA17-M8/19
Cod. Produttore
A17-M8/19
Cod. EAN
8016692924991

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 70 mm²
  • Vite fissaggio: 8 mm
  • Materiale: resistente
  • Design: ergonomico
  • Applicazioni: industriali/residenziali
  • Affidabilità: alta
  • Serie: CEA17
  • Uso: professionale
Capocorda in rame per sezione 70 mmq, progettato per connessioni flessibili con vite di fissaggio metrica da 8 mm. Presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità nelle giunzioni elettriche. La superficie è stagnata per garantire una migliore protezione contro l’ossidazione e migliorare la conduttività. La flangia stretta con foro di visione facilita il montaggio e il controllo visivo della connessione. Questo capocorda è adatto per conduttori di classe 5, offrendo flessibilità e durata nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA17-M8/19 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda è adatto per sezioni di cavo fino a 70 mm², offrendo una robustezza eccezionale. La vite di fissaggio da 8 mm assicura una tenuta salda, riducendo al minimo il rischio di disconnessione anche in condizioni di utilizzo gravose. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, rendendo questo capocorda un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, è ideale per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni industriali a quelle residenziali. Con CEA17-M8/19, ogni collegamento elettrico diventa un elemento di sicurezza e affidabilità.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda elettrico 70mm² vite 8mm per cablaggio industriale e residenziale