Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA29-M16
Cod. Produttore
A29-M16
Cod. EAN
8016692039213

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Flessibilità: Extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA29-M16
Capocorda in rame stagnato adatto per sezioni di cavo fino a 120 mm², progettato per l’uso con conduttori di classe 6 a filo ultra sottile. Presenta una flangia a forma anulare con foro di visione e filettatura metrica M16. Questo capocorda è ideale per terminazioni elettriche affidabili e resistenti, garantendo un’ottima conducibilità e protezione contro l’ossidazione grazie alla finitura stagnata. La sua struttura è ottimizzata per l’installazione mediante vite, assicurando una connessione stabile e duratura in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 120mmq Extraflex vite 16mm per cablaggio industriale