Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA60-M10
Cod. Produttore
A60-M10
Cod. EAN
8016692042572

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 300 mmq
  • Filettatura vite: 10 mm
  • Materiale: Stagnato
  • Tipo conduttore: Flessibile classe 5
  • Forma: Anulare
  • Foro di visione: Integrato
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Serie: CEA60-M10
Capocorda in rame stagnato per sezioni di 300 mmq con vite di collegamento metrica da 10 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e una protezione ottimale della superficie. La sua forma anulare e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° assicurano una perfetta adattabilità e facilità di installazione. Adatto per conduttori di classe 5 flessibile, con foro di visione integrato per un controllo rapido del collegamento. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA60-M10 è un capocorda progettato per conduttori flessibili di classe 5, con sezione di 300 mmq. Realizzato in stagnato, offre una protezione superificiale efficace. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione integrato, questo capocorda facilita il controllo della connessione. La filettatura di collegamento metrica di 10 mm assicura una compatibilità ottimale, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche affidabili.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

500 kcmil

Produttore

Capocorda stagnato 300mmq vite 10mm installazione elettrica