Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA37B-M10/24.5
Cod. Produttore
A37B-M10/24.5
Cod. EAN
8016692097206

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design senza foro spia
  • Risparmio di tempo con vite M10 per un fissaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con conduttori in rame fino a 185 mmq

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili che assicurano continuità elettrica
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie a un collegamento ottimale
  • Durata e sicurezza elevate nel tempo

    ATTACCO CONTENUTO

sezione nominale

185 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

10

esecuzione stretta della flangia

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda senza foro spia vite M10 per conduttori rame fino 185 mmq installazione elettrica professionale

€ 9,99 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info