Descrizione del prodotto
Capocorda meccanico con vite fusibile in lega di alluminio e rame, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Il prodotto presenta una filettatura metrica di collegamento da 12 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La combinazione dei materiali assicura ottime prestazioni di conduzione e protezione contro l’ossidazione, rendendolo adatto per impianti elettrici industriali e civili.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda meccanici a vite fusibile con attacco simmetrico della serie ML-C sono la scelta ideale per la connessione in ambienti interni, esterni e sotterranei di conduttori in alluminio o rame di bassa e media tensione fino a 52 kV.
La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia, mentre quella esterna è resa resistente agli agenti chimici grazie a una stagnatura elettrolitica con spessore minimo di 12 μm.
Le viti fusibili sono realizzate nello stesso materiale del corpo del capocorda e sono progettate per essere avvitate, mediante chiave standard, fino alla loro rottura all’interno del foro filettato, con il risultato di non lasciare filetti in sporgenza e di migliorare la connessione.
Per evitare sollecitazioni dielettriche, i connettori per media tensione sono provvisti di centratori pensati per garantire il corretto allineamento delle varie sezioni di conduttore all’interno del colletto del capocorda.