Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

Cod. Rexel
ICCI95-M10
Cod. Produttore
CI95-M10
Cod. EAN
8014212326867

Informazioni di prodotto

Capicorda tubo Cu 95mmq foro D10mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Produttore

CAPICORDA TUBO 95MM 10MM