› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

CAPICORDA TUBO 16MM 10MM

Cod. Rexel ICCI16-M10
Cod. Produttore CI16-M10
Cod. EAN 8014212326607

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 16 mm
  • Foro vite: 10 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Applicazione: Bassa Tensione
  • Foro di ispezione: Presente
  • Serie: ICCI16-M10
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Tipo: Capicorda da tubo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

CAPICORDA TUBO 16MM 10MM