Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Protezione della superficie
Stagnato
sezione nominale
120 mm²
angolo di raccordo
180° (orizzontale)
forma della flangia
Forma anulare
classe del conduttore
Più
numero di fori di fissaggio
1
materiale
Rame
misura filettatura di collegamento metrica
12
con foro di visione
Dimensioni AWG
250 kcmil
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te