Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A30-2M14
Cod. Produttore
2A30-2M14
Cod. EAN
8016692666259

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Diametro: 14 mm
  • Tipo: Capic. cu bt
  • Connessione: Alta qualità
  • Materiale: Rame
  • Serie: CE2A30-2M14
  • Applicazioni: Robuste e affidabili
  • Conduttività: Elevata
Capicorda in rame stagnato per bassa tensione con sezione di 150 mm² e doppio foro di collegamento diametro 14 mm. Progettato per l’installazione su conduttori in rame multifilare (classe 2), offre un’eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione grazie alla protezione superficiale in stagnatura. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione in spazi ridotti. Questo capicorda è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A30-2M14 è un capic. cu bt progettato per garantire un'ottima connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capic. cu ha una sezione di 150 mmq e un diametro di 14 mm, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione assicura una conduzione efficiente, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Scegli il CE2A30-2M14 per prestazioni elevate e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capicorda rame bassa tensione 150mmq diam.14mm uso elettrico