Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A24-2M12
Cod. Produttore
2A24-2M12
Cod. EAN
8016692650739

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Diametro: 12 mm
  • Materiale: Rame (CU)
  • Tipo: Capicorda BT
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: CE2A24-2M12
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Pratico e funzionale
Capocorda in rame stagnato per basse tensioni, con sezione di 120 mm² e due fori di collegamento con filettatura metrica M12. Progettato per l’uso con conduttori di classe 5 (flessibili), garantisce una connessione affidabile e sicura. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione e l’adattamento nei sistemi elettrici. Questo capocorda è ideale per applicazioni professionali che richiedono materiali conduttori di alta qualità e resistenza, assicurando una perfetta trasmissione della corrente elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A24-2M12 è un capic. CU BT con sezione di 120 mmq e un diametro di 12 mm. Questo prodotto è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni eccellenti. Con un design pratico e funzionale, è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione e collegamento in ambito elettrico. Scegli il CE2A24-2M12 per le tue necessità professionali.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capicorda rame BT 120mmq 2x diam.12mm per elettrico