Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A80-2M14
Cod. Produttore
2A80-2M14
Cod. EAN
8016692650838

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Numero fori: 2
  • Diametro fori: 14 mm
  • Materiale: rame
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: CE2A80
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Robustezza: elevata
Capocorda in rame stagnato ad alta conducibilità per cavi in rame fino a 400 mmq, con foro di collegamento metrico da 14 mm di diametro. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e resistente, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La classe del conduttore è multifilare (classe 2), ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza nella terminazione dei cavi. La superficie stagnata assicura protezione contro l’ossidazione, mantenendo elevate prestazioni elettriche nel tempo. Adatto per utilizzo professionale nel settore elettrico, è conforme alle normative UL per applicazioni fino a 35 kV. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A80-2M14 è un capic. cu BT progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una sezione di 400 mmq e presenta due fori di diametro 14 mm, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità, perfetto per professionisti del settore. Con il CE2A80-2M14, ogni installazione elettrica sarà gestita con precisione e sicurezza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capicorda rame BT 400mmq 2 fori 14mm elettrico industriale