Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A120-2M14
Cod. Produttore
2A120-2M14
Cod. EAN
8016692661124

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 630 mmq
  • Diametro: 14 mm
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Cavo elettrico
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: CE2A120-2M14
  • Conduzione: Efficienza elevata
Capicorda in rame stagnato per conduttori multifilari di classe 2 con sezione di 630 mm² e diametro di collegamento metrico da 14 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, questo capicorda presenta una flangia a forma anulare e un angolo di raccordo orizzontale a 180°, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile. La superficie stagnata assicura una protezione ottimale contro l'ossidazione e la corrosione, mantenendo elevate le prestazioni di conduzione elettrica nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A120-2M14 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in rame, questo cavo presenta una sezione di 630 mmq e un diametro di 14 mm, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua costruzione assicura una conduzione efficiente dell'energia, perfetta per ambienti industriali e commerciali. Scegliere il CE2A120-2M14 significa optare per un prodotto sicuro e performante.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

630 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Cavo elettrico rame 630mmq diam.14mm uso industriale