Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A14-2M14
Cod. Produttore
2A14-2M14
Cod. EAN
8016692790176

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Diametro: 16 mm
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Capic.cu
  • Installazione: Compatta
  • Serie: CE2A14-2M14
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durata: Alta resistenza
Capocorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per la crimpatura di conduttori in rame multifilari (classe 2). La sua forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180° garantisce un collegamento affidabile e sicuro. La filettatura metrica di collegamento da 14 mm assicura un montaggio preciso. È indicato per sezioni di cavi fino a 50 mm² con diametro di inserzione di 16 mm, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono resistenza e durata nel tempo. La superficie stagnata protegge il rame dalla corrosione, assicurando una lunga vita utile del componente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A14-2M14 è un capic.cu di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale robusto, presenta una sezione di 50 mmq e un diametro di 16 mm, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua costruzione assicura una resistenza ottimale, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capicorda rame 50mmq diam.16mm per cablaggio elettrico