Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A100-2M14
Cod. Produttore
2A100-2M14
Cod. EAN
8016692665092

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 500 mmq
  • Diametro: 14 mm
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Capicorda
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Connessione: 2 fori diam. 14 mm
  • Serie: CE2A100-2M14
  • Alta resistenza: Affidabile e durevole
Capicorda in rame stagnato per bassa tensione con sezione di 500 mm² e doppio foro di collegamento diametro 14 mm. Progettato per l'installazione su conduttori in rame multifilare (classe 2), garantisce una connessione sicura e affidabile. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo di 180° orizzontale facilitano l'adattamento e la messa in opera. La superficie stagnata assicura una protezione efficace contro l'ossidazione, mantenendo elevate le prestazioni elettriche nel tempo. Questo capicorda è ideale per applicazioni professionali nell'ambito degli impianti elettrici, offrendo robustezza e resistenza in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A100-2M14 è un capicorda di alta qualità realizzato in materiale elettrico, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 500 mmq e un diametro di 14 mm, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza. Questo prodotto è perfetto per soddisfare le esigenze di installazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo un componente essenziale per i professionisti del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

500 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

1000 kcmil

Produttore

Capicorda rame 500mmq diam.14mm per installazioni elettriche