Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432501
Cod. Produttore
LV432501
Cod. EAN
3606480019487

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4P
  • Materiale conduttore: Rame
  • Sezione cavo: 240 mm²
  • Corrente nominale: 630 A
  • Compatibilità: NSX400/630, EasyPact CVS
  • Accessori forniti: Separatori di fase
  • Confezione: Set da 4 pezzi
  • Serie: ComPacT NSX, new generation

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 240 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

Protezione della superficie

Lucido

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

8

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Capicorda rame 240 mm² 4 pezzi con separatori fase per interruttori Compact NSX EasyPact FuPact