Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432500
Cod. Produttore
LV432500
Cod. EAN
3606480019470

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 630 A
  • Materiale conduttore: Rame
  • Sezione cavo: 240 mm²
  • Tipo connessione: Capicorda a crimpare
  • Accessori forniti: Separatori di fase
  • Quantità confezione: Set da 3
  • Serie: ComPacT NSX, new generation

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi accessori sono capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere utilizzati per cavi in rame da 240 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono venduti in set da 3 elementi.

Protezione della superficie

Lucido

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

8

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Capicorda rame 240 mm² 3 pezzi con separatori fase per interruttori Compact NSX EasyPact FuPact