Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-M4
Cod. Produttore
GF-M4
Cod. EAN
8016692034072

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 4-6 mmq
Il CEGF-M4 è un capocorda giallo ad occhiello vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua colorazione gialla rende il prodotto facilmente identificabile, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta, il CEGF-M4 è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e sicurezza.

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 mm² 6 mm²

gamma AWG

12 10

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

giallo

isolamento

PVC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

CAPOCORDA GIALLO AD OCCHIELLO VITE

€ 0,122 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.