Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429258
Cod. Produttore
LV429258
Cod. EAN
3606480019463

Informazioni di prodotto

Capicorda per cavi CU 185mm2 4pz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 185 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

numero di fori di fissaggio

1

sezione nominale

185 mm²

misura filettatura di collegamento metrica

8

superficie

lucido

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

Serie

FuPact

Produttore

4 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 185 mm² - INS250