Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA400-M16
Cod. Produttore
AA400-M16
Cod. EAN
8016692632285

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Diametro: 16 mm
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Serie: AA-M
  • Uso: MT/BT tripolare
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Cavi MT alluminio
  • Connessione: Alta affidabilità
Terminale di collegamento in alluminio per cavi MT/BT con sezione di 400 mmq e diametro di 16 mm. La sua forma rotondo/settoriale garantisce un'ottima connessione elettrica e meccanica, assicurando affidabilità nelle installazioni elettriche di media e bassa tensione. Progettato per facilitare il collegamento dei cavi, questo capicorda è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

16

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

400 mm²

sezione nominale alluminio, SE

400 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

400 ... 400 mm²

Produttore

Capicorda alluminio MT/BT 400mmq diam.16mm per connessioni elettriche