Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA300-34-M14
Cod. Produttore
AA300-34-M14
Cod. EAN
8016692045535

Informazioni di prodotto

  • Serie: AA-M
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Compatibilità: Cavi MT tripolari
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Corona e colletto spessi
  • Connessione: Alta affidabilità elettrica
  • Dimensione: 300 mmq
Capocorda in alluminio per cavo da 300 mmq con vite di fissaggio M14. Realizzato in materiale resistente e leggero, presenta una forma rotonda/settoriale che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

14

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

300 mm²

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 ... 300 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 300mmq vite M14 bassa/media tensione industriale