Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA54-M12/A
Cod. Produttore
CAA54-M12/A
Cod. EAN
8016692138893

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAP. AL/CU X CAVO
  • Colletto: Alluminio >99,5%
  • Patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione: Grasso anti ossidazione
  • Applicazione: Cavo cord. BT 54
  • Serie: CAA-M12/A

Certificazioni e Dichiarazioni

Capicorda bimetallico realizzato in alluminio e rame, progettato specificamente per cavi cordati in alluminio a bassa tensione. La sua forma tonda e la filettatura metrica M12 garantiscono un collegamento affidabile e sicuro. Questo capicorda è indicato per sezioni di cavo di 54,6 mm² e assicura un'ottima conduzione elettrica grazie alla combinazione dei materiali. L’installazione prevede l’uso di matrici specifiche per utensile tipo HT81-U e richiede quattro compressioni per una connessione stabile. Il prodotto è adatto per applicazioni che necessitano di una saldatura efficiente tra alluminio e rame, garantendo durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie CAA-M12/A hanno il colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e la patella di attacco in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%.La giunzione bimetallica è realizzata mediante saldatura a frizione; la superficie interna è opportunamente protetta contro l’ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

54,6 mm²

sezione nominale alluminio, SE

54 ... 54 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

54 ... 54 mm²

Produttore

Capicorda alluminio-rame 54mm² cavo bassa tensione industriale