› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capicorda bimetallico AL/CU 35mm² per cavi BT con vite M12, uso industriale

Cod. Rexel CECAA35-M12/A
Cod. Produttore CAA35-M12/A
Cod. EAN 8016692121284

Informazioni principali

  • Materiale: alluminio >99,5%
  • Patella: rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione bimetallica saldatura a frizione
  • Protezione interna grasso anti-ossidante
  • Applicazione: cavo cord. BT
  • Serie: CAA-M12/A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Capocorda bimetallico in alluminio/rame per cavi cordati in alluminio a bassa tensione con sezione da 35 mm². Realizzato con materiale combinato alluminio/rame per garantire un'elevata conducibilità elettrica e una connessione affidabile tra conduttori di diverso materiale. La forma della sezione è tonda, con filettatura metrica di collegamento M12, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. Progettato per essere utilizzato con utensili specifici per la compressione, assicura una perfetta installazione e ottime prestazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie CAA-M12/A hanno il colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e la patella di attacco in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%.La giunzione bimetallica è realizzata mediante saldatura a frizione; la superficie interna è opportunamente protetta contro l’ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Caratteristiche tecniche

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

35 mm²

sezione nominale alluminio, SE

35 ... 35 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

35 ... 35 mm²

Capicorda bimetallico AL/CU 35mm² per cavi BT con vite M12, uso industriale