Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA70-M12/A
Cod. Produttore
CAA70-M12/A
Cod. EAN
8016692119656

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda AL/CU
  • Applicazione: Cavo cord. BT 70
  • Materiale colletto: Alluminio >99,5%
  • Materiale patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Serie: CAA-M12/A
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Certificazioni e Dichiarazioni

Capicorda bimetallico in alluminio/rame progettato per cavi cordati in alluminio a bassa tensione. Realizzato con materiale di alta qualità che combina la leggerezza dell'alluminio con la conducibilità del rame, garantisce un collegamento elettrico affidabile e durevole. La filettatura di collegamento metrica da 12 mm assicura una connessione stabile e sicura. La sezione a forma rotondo/settoriale facilita l'installazione e la compressione, ottimizzando la trasmissione della corrente. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e ottima conducibilità, garantendo performance elevate e sicurezza nell'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie CAA-M12/A hanno il colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e la patella di attacco in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%.La giunzione bimetallica è realizzata mediante saldatura a frizione; la superficie interna è opportunamente protetta contro l’ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²

Produttore

Capicorda bimetallico AL/CU 70mm² vite M12 automazione industriale