Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA70ADN
Cod. Produttore
CAA70ADN
Cod. EAN
8016692085562

Informazioni di prodotto

  • Materiale: alluminio 99,5%
  • Patella in rame 99,9%
  • Giunzione bimetallica saldatura frizione
  • Uso: conduttori non isolati
  • Protezione: grasso antiossidante
  • Sezione cavo 70 mm²
  • Attacco ad occhiello
  • Serie: CAA ADN
Capocorda in alluminio e rame progettato per corde elettriche Aldrey da 70 mmq. La sua forma tonda e la filettatura metrica da 12 mm lo rendono ideale per connessioni affidabili e durature nel settore elettrico, garantendo ottima conducibilità e resistenza meccanica. Adatto per l’uso con funi elettriche, assicura un collegamento stabile e sicuro nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA ADN sono la scelta ideale per la terminazione di corde in aldrey. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione ed è protetta per permettere l’impiego in conduttori non isolati su linee aeree. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 0 mm²

Produttore

Capicorda bimetallico alluminio-rame 70mmq per corde Aldrey linee aeree