Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA35ADN
Cod. Produttore
CAA35ADN
Cod. EAN
8016692121956

Informazioni di prodotto

  • Serie: CAA ADN
  • Colletto alluminio 99,5% purezza
  • Patella rame 99,9% purezza
  • Giunzione bimetallica saldatura a frizione
  • Protezione per linee aeree
  • Superficie interna protetta da ossidazione
  • Dimensione conduttore 35 mm²
  • Quantità consigliata 3 pezzi
Capocorda in alluminio e rame progettato per il collegamento sicuro di cavi e funi elettriche con sezione tonda da 35 mmq. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e resistente, garantendo una perfetta conduzione elettrica grazie ai materiali di alta qualità. La filettatura metrica da 12 mm assicura un fissaggio stabile e duraturo, rendendolo adatto per l’uso con funi al/st. La combinazione di alluminio e rame offre un equilibrio ottimale tra leggerezza e conducibilità, ideale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA ADN sono la scelta ideale per la terminazione di corde in aldrey. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione ed è protetta per permettere l’impiego in conduttori non isolati su linee aeree. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

35 mm²

sezione nominale alluminio, SE

35 ... 35 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

35 ... 35 mm²

Produttore

Capicorda bimetallico alluminio-rame 35mmq per corde aldrey linee aeree