Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429507
Cod. Produttore
LV429507
Cod. EAN
3606480019548

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 250 A
  • Materiale conduttore: Alluminio
  • Connessioni: Capicorda a crimpare 185 mm²
  • Accessori forniti: Separatori di fase
  • Quantità per confezione: Set da 4
  • Serie: ComPacT NSX, new generation
  • Compatibilità: NSX100/160/250, EasyPact CVS, FuPact INF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in alluminio da 185 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

colore

Grigio

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

8

forma della bussola

Corto

secondo DIN

false

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

185 mm²

Min. AWG-size

400 kcmil

Max. AWG-size

400 kcmil

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 185 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

185 ... 185 mm²

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Capicorda alluminio 185 mm² 4 pezzi con separatori fase per quadri elettrici Compact NSX EasyPact FuPact