Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Cod. Rexel
ICICVA66
Cod. Produttore
ICVA66
Cod. EAN
8014212188205

Informazioni di prodotto

Capicorda in acciaio 4-6mmq foro D6mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Resistente a temperature fino a 400°C.
Estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere

Protezione della superficie

Lucido

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Acciaio inox

misura filettatura di collegamento metrica

6

Dimensioni AWG

10

Produttore

CAPICORDA ACCIAIO 4-6MM 6MM