Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Resistente a temperature fino a 400°C.Estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere
Protezione della superficie
Lucido
sezione nominale
35 mm²
angolo di raccordo
180° (orizzontale)
forma della flangia
Forma anulare
classe del conduttore
Più
numero di fori di fissaggio
1
materiale
Acciaio inox
misura filettatura di collegamento metrica
10
Dimensioni AWG
2
Disponibilità:
Prodotto non rendibile