› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

CAPICORDA ACCIAIO 10MM 6MM

Cod. Rexel ICICVA106
Cod. Produttore ICVA106
Cod. EAN 8014212188021

Informazioni principali

  • Dimensione: 10mm x 6mm
  • Materiale: Acciaio
  • Resistenza termica: fino a 400°C
  • Resistente a: ossidazione, acidi, oli
  • Protezione: composti aggressivi
  • Serie: ICICVA106
  • Consumo consigliato: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Resistente a temperature fino a 400°C.
Estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Lucido

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Acciaio inox

misura filettatura di collegamento metrica

6

Dimensioni AWG

8

CAPICORDA ACCIAIO 10MM 6MM