› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Colletto lungo 240mmq 2 fori per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2A48-2M16
Cod. Produttore 2A48-2M16
Cod. EAN 8016692812489

Informazioni principali

  • Sezione: 240 mmq
  • Fori: 2
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Funzionale
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: CE2A48-2M16
  • Robustezza: Elevata
  • Connessione: Sicura

Descrizione del prodotto

Capocorda colletto lungo in rame stagnato, adatto per sezioni da 240 mmq, con due fori di collegamento filettati metrici da 16 mm. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e flangia di forma anulare, garantisce una connessione affidabile e multifilare di classe 2. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e protezione superficiale resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CAP.COLLET.LUNGO SEZ.240MMQ 2 FORI è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo colletto lungo offre una sezione di 240 mmq e presenta due fori per un facile collegamento. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Con un design funzionale, questo prodotto è perfetto per garantire un'ottima conduzione elettrica e una connessione sicura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

Dimensioni AWG

350 kcmil

Colletto lungo 240mmq 2 fori per installazioni elettriche