Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCANTDM4
Cod. Produttore
TSXCANTDM4
Cod. EAN
3595862022194

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: CANopen
  • Connettori: 4 maschio SUB-D9
  • Grado protezione: IP20
  • Collegamento: Morsettiera a vite
  • Serie: Modicon Premium
  • Compatibilità: PLC Modicon M340 e Premium
  • Peso netto: 0,196 kg
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo di collegamento fa parte della gamma Modicon Premium, un'offerta di PLC per applicazioni di processo, soluzioni di alta disponibilità e sicurezza. Supporta fino a 4 dispositivi CAN da collegare al bus CANopen. Questo jbox dispone di una morsettiera a vite per il collegamento dei cavi principali e di 4 connettori maschio SUB-D9. La scatola di giunzione consente un facile collegamento per i dispositivi CANopen. I segnali CAN provenienti dai cavi in ingresso e in uscita e i quattro SUB-D 9 sono interconnessi all'interno della scatola. È un prodotto classificato IP20. Questa scatola è un sistema compatto particolarmente adatto ad architetture estese, in quanto può servire fino a 16 rack distribuiti in tempo reale senza ripetitore. Supporta 5 linguaggi IEC come standard (LD, ST, FBD, SFC, IL) Questa scatola di derivazione permette di collegare i bus CANopen per le gamme Modicon M340 e Premium. Questa scatola di giunzione di derivazione può essere avvitata su una piastra o inserita su una guida DIN. I prodotti Modicon Premium creano un sistema multitasking di alto livello. I prodotti Modicon Premium sono appositamente progettati per macchine complesse e speciali, processi di produzione e infrastrutture.

tipo di accessori elettrici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Premium