Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB100SE4
Cod. Produttore
KSB100SE4
Cod. EAN
3606480005831

Informazioni di prodotto

CASS DI DERIV 100A PER FUS NF 00

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 00 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6. È inoltre conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

tipo di uscita

manicotto d’entrata

corrente nominale per AC 50 Hz

100 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

444

numero RAL

9001

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

128

colore

Bianco

altezza

220

Serie

Canalis_KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - T00 - 100 A - 3L + N + PE

€ 349,06 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.