Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB400ZB1
Cod. Produttore
KSB400ZB1
Cod. EAN
3606485013145

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400 A
  • Grado di protezione: IP55
  • Tipo prodotto: Otturatore
  • Applicazione: Ristabilire IP
  • Montaggio: Con clip sul condotto
  • Serie: Canalis KS
  • Norme di riferimento: IEC 61439-6, IEC 60439-2
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalis - Piastra di otturazione con derivazione - Ricambio - 400 A - IP55

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Piastra di otturazione con derivazione - Ricambio - 400 A - IP55