Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBC16ZB1
Cod. Produttore
KBC16ZB1
Cod. EAN
3606480002366

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Otturatore
  • Grado protezione IP: IP55
  • Compatibilità: KBA, KBB, KDP
  • Montaggio: Con clip sul condotto
  • Peso netto: 5 g
  • Norme di riferimento: IEC 61439-6, IEC 60439-2
  • Serie: Canalis KBA
  • Confezione: Set da 10 unità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un otturatore per i condotti sbarre Canalis KBA e KBB. Canalis KBA e KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Il prodotto permette di ripristinare il grado di protezione IP55 delle prese di derivazione in caso di perdita dell'otturatore originale. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Piastra di otturazione con deriv. - Ricambio - IP55