Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBA40DF420W
Cod. Produttore
KBA40DF420W
Cod. EAN
3606480000379

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 230-400 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 2 m x 30 mm x 46 mm
  • Montaggio: Con clip
  • Protocollo comunicazione: DALI
  • Serie: Canalis KBA
  • Colore: Bianco RAL 9003

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KBA. Si compone di un angolo flessibile da 2 m 40 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

flessibile

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

lunghezza della scatola a barre

2000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Lunghezza flessibile - 40 A - 2 m - Bianco