Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBA40DF405TW
Cod. Produttore
KBA40DF405TW
Cod. EAN
3606480000324

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 230...400 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 0,5 m x 30 mm x 46 mm
  • Protocollo comunicazione: DALI, KNX
  • Modalità montaggio: Con clip
  • Serie: Canalis KBA
  • Colore: Bianco RAL 9003

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un angolo flessibile da 500 mm 40 A con l'opzione T. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

flessibile

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

500 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

lunghezza della scatola a barre

500 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Lunghezza flessibile - 40 A - 0,5 m - Telecomando - Bianco