Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA100DF410
Cod. Produttore
KNA100DF410
Cod. EAN
3606480003011

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 230-500 V AC
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Lunghezza: 1 m
  • Montaggio: con viti
  • Numero circuiti: 1
  • Serie: Canalis KN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Condotto sbarre Canalis per KNA. Viene applicato alla distribuzione di piccola potenza. La tensione di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100A a 35 ℃. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio con viti sul lato sinistro o destro del condotto. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da 0 °C a 35 °C senza declassamento. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un campo magnetico irradiato di 186 pT. Permette l'esecuzione di un cambiamento di direzione in 2 dimensioni. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

27,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

92 mm

flessibile

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

1000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

100 A

lunghezza della scatola a barre

1000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

500 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Lunghezza di taglio flessibile - 100 A - 1 m - Montaggio a sx o dx